- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 高速 撹拌機のおすすめ人気ランキング
高速 撹拌機のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新137件の「高速 撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホモミキサー」、「ホールソー ガラス」、「ハンディー ミキサー」などの商品も取り扱っております。
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別
3000rpm
アズワン品番
1-7721-11
1個
¥198,000
税込¥217,800
翌々日出荷
低速から高速まで追従性もよく、微妙な調節、設定ができます。 本体は鉛直から±30°傾斜し、360°首振り可能で、撹拌ポイントにあわせて簡単に翼の位置の設定・固定ができます。 フィードバック制御により、撹拌作業中に粘度変化が生じても、設定された回転数を維持します。 ハイパワータイプのBLhシリーズは高出力80Wのブラシレスモーター採用により、BLシリーズの2倍のトルクを発生させる実験室用強力撹拌器です。
回転数(min-1[r.p.m])
50~3000
電源
AC100V・50/60Hz、2極接地型プラグ付電源コード2m(接地アダプタ付)
定格トルク(N・m)
0.2
付属品
クランプホルダー1個
適合
(試料)低粘度用
寸法(mm)
135×170×211
質量(kg)
2.2
タイプ
ハイパワー型
表示
液晶デジタル4桁(rpm)、分解能:1rpm、過負荷表示、トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター
DCブラシレスモーター、B種絶縁、70W
安全装置
電流制限回路、サーマルプロテクタ:モーターコイル温度90℃
機能
正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック、本体:ステンレスSUS304製、安全カバー付
回転制御
正転/逆転切替(タイマーモード、手動)、フィードバック制御
タイマー
正転逆転運転タイマー機能:5、10、20、30、45、60sec選択可能、撹拌停止タイマー機能:0.5~24時間
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
BLシリーズの2倍のハイパワーを実現し、最大3000回の高速回転でありながら静粛性能は変わりません。
80Wモータ高速タイプで分散や、せん断に威力を発揮します。
過負荷保護回路に電流制限回路やサーマルプロテクター、スパークのないブラシレスモータ、安全カバー、気密性の高い密閉ボディーなどで安全を守ります。
用途高速用
回転数(min-1[r.p.m])
30~3000
電源
単相 AC100V±10% 50/60Hz共用 220VA
定格トルク(N・m)
0.2
仕様
本体にクランプホルダー付き
付属品
クランプホルダー21×16
TGK品番
386-63-03-60
質量(kg)
2.8
モーター
DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 80W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×170×209
機能
正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
回転制御
フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
1台
¥197,000
税込¥216,700
3日以内出荷
0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1[r.p.m])
0~12000
付属品
スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1
材質
シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
145×285×210
質量(kg)
10
電源
AC100V、50/60Hz
電源コード(m)
1.6
モーター出力(W)
DC220
処理量
0.1~2
ローター径(Φmm)
40
高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。
撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
付属品
クランプホルダー(21×16)
表示
回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
モーター
DCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W
安全装置
サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)
機能
正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャック
Φ13mm用ドリルチャック
回転制御
フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動)
電源コード
2極接地型プラグ付・2m
タイマー
5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])
50~2200
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
仕様
(オーバーロード表示)LEDライト
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム
寸法(mm)
83×220×186
質量(kg)
2.8
表示
LED
モーター
ブラシレスモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
表示精度
(速度)±3rpm
回転制御
マイコン制御式
防塵防水性能
IP42
適合シャフト径(Φmm)
0.5~10
シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。
回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番
1-9945-01
トラスコ品番
329-6083
質量(kg)
3.1
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ)
電源
AC100~115V、50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)
10000
モーター
70/35W(入力/出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×212×294
電源コード(m)
1.8
締め付け範囲(mm)
0.5~10(チャック)
撹拌容量(L)
20(H2O)
アーム寸法(mm)
Φ13×長さ160
最大トルク(N・cm)
150
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様
制御ソフト: 無
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ
リング付ステンレスダブルスクリューと
リング付アルミスクリューを付属
パワフル860W
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)
質量(kg)
3
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
(低速)600。(高速)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880×92×138
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(低速) 600、(高速) 1300
定格電流(A)
9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880×92×138
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
取扱説明書
(1.09MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6818
質量(kg)
4.6
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)1以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品
1000mL SUS容器付
TGK品番
149-63-81-11
寸法(mm)
190×200×365
質量(kg)
5.5
容量(mL)
1000 SUS容器付
電源(V)
100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
18000(高速)、14000(低速)
電気容量(W)
700
1台
¥169,800
税込¥186,780
12日以内出荷
・DCブラシレスモーターの撹拌機です。
・回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。
・ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。
・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能です。
・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーが開くと自動的にモーターが停止)が装備されています。
電源
AC100V 50/60Hz 88VA
付属品
クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個
質量(kg)
2.5
高さH(mm)
164
モーター
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能
正転/逆転切り換え
チャック
Φ8mm用コレット型手締め
回転制御
スピードフィードバック制御
奥行D(mm)
155
幅W(mm)
98
回転数設定方式
ボリューム設定
回転数表示方式
デジタル4桁表示
安全機構
サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。
ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。
他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。
フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品
クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)
質量(kg)
2.5
電源
単相100V±10% 50/60Hz共用
モーター
DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W
表示方式
パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)
安全装置
電流制限回路
機能
正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御
フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
消費電力(VA)
88VA
サーマル設定
サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー
電源コード
2極接地型プラグ付電源コード2m
サイズ(mm)
125×172×196
タイマー
5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。
回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。
撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)
AC100/115/230(50/60Hz)
寸法(Φ×mm)
16×220(支持アーム)
チャック把握範囲(Φmm)
0.5~10
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個
質量(kg)
3.5
電源
AC100V 50/60Hz
最大回転数(min-1[r.p.m])
3000
型番
BL-300
モーター出力(W)
150(DCブラシレスモーター)
回転制御
スピードフィードバック制御
サイズ(mm)
110×223×166
アズワン品番
1-1052-11
1個
¥95,800
税込¥105,380
翌々日出荷
円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
仕様
ユーロスター20ハイスピードデジタル●本体●粘度範囲:10000mPa・s●モーター入力/出力:176/125W●支持アーム:Φ16mm・長さ220mm●電源コード長:1.8m●重量:4.7kg●サイズ:86×208×325mm●●専用シャフト付き●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)
電源(V)
AC115(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
150~6000
撹拌容量(L)
20(H2O)
アズワン品番
1-9944-21-22
最大トルク(N・cm)
20
校正証明書
点検・検査書
1台
¥399,800
税込¥439,780
13日以内出荷
仕様
コード番号: 0001243300
材質
ステンレス(SUS316L)
品名
撹拌羽根(溶解型)
寸法(Φmm)
50
アズワン品番
1-9944-13
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6851
質量(kg)
2.7
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)100以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg!
小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。
(財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。
超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。
超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。
インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。
ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。
標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。
選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。
標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。
モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。
'97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。
オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動
撹拌容量(L)
(最大)200
質量(kg)
2.9
取付
JIS5K50A/PF2B
出力(W)
45
主材質
PP/チタン/PPS